• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Zestaw rękawic jednorazowych Dermatril 740, rozmiar rękawic: 11

Nr art.: 094730 11
Nowy produkt
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Ustaw cenę 100 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Właściwości rękawic: bez lateksu; bez dimetyloformamidu; Certyfikat do kontaktu z żywnością
  • EN 374.: Typ B (KPT)
  • właściwości elektrostatyczne: Zanik ładunku 0,1 s według EN 61340-5-1
  • klasa ochrony: Ochrona przed zagrożeniami bakteriologicznymi zgodnie z normą EN 374; Ochrona przed bakteriami, grzybami i wirusami wg EN 374
  • norma/zarządzenie: EN 374

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Właściwości rękawic bez lateksu; bez dimetyloformamidu; Certyfikat do kontaktu z żywnością
EN 374. Typ B (KPT)
Odporność na działanie środków chemicznych KPT
materiał nitryl
właściwości elektrostatyczne Zanik ładunku 0,1 s według EN 61340-5-1
klasa ochrony Ochrona przed zagrożeniami bakteriologicznymi zgodnie z normą EN 374; Ochrona przed bakteriami, grzybami i wirusami wg EN 374
materiał podłoża Nitril
Grubość 0,11 mm
długość 250 mm
Zawartość 100
masa 809 g
kolor niebieskie
Obszar zastosowania precyzja
norma/zarządzenie EN 374
AQL 0,65
zastosowanie jednorazowe
Rodzaj produktu Rękawice jednorazowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094730 11
EAN / GTIN 4008198774013
Numer producenta 074011081C
Producent/osoba odpowiedzialna Honeywell Safety Products KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 EICHENZELL, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Opis

Wykonanie:

Zestaw rękawic jednorazowego użytku w dozowniku. Kategoria III. Niepudrowane.
Dermatril 740. Dopuszczone do kontaktu ze środkami spożywczymi. Nie zawierają lateksu. AQL 0,65 (EN 374-2). Zawartość: 100 sztuk.
Z szorstkimi opuszkami palców.

Norma:

EN 374; EN 455; ochrona przed bakteriami, grzybami i wirusami wg EN 374