• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Zestaw rękawic jednorazowych Dermatril 740, rozmiar rękawic: 8

Nr art.: 094730 8
Ustaw cenę 100 sztuki (PLN 1,60 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
116 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Ustaw cenę 100 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria
Dermatril
Oznaczenie producenta
Dermatril 740
Opakowanie
karton
Czas permeacji przy acetonitrylu 99%, Ochrona przed działaniem środków chemicznych
<10 min
Czas permeacji przy acetonie 99%, Ochrona przed działaniem środków chemicznych
<10 min
Czas permeacji przy kwasie siarkowym 96%, Ochrona przed działaniem środków chemicznych
10-30 min
Czas permeacji przy metanolu 99 %, Ochrona przed działaniem środków chemicznych
<10 min
Czas permeacji przy wodorotlenku sodu 40%, Ochrona przed działaniem środków chemicznych
240-480 min
Czas permeacji przy dwumetylosulfotlenku 99%, Ochrona przed działaniem środków chemicznych
10-30 min
Czas permeacji przy cykloheksanie 99%, Ochrona przed działaniem środków chemicznych
30-40 min
Czas permeacji przy kwasie siarkowym 50%, Ochrona przed działaniem środków chemicznych
>480 min
Czas permeacji przy wodorotlenku sodu 50 %, Ochrona przed działaniem środków chemicznych
240-480 min
Czas permeacji przy etanolu 95 %, Ochrona przed działaniem środków chemicznych
10-30 min
Czas permeacji przy izopropanolu 99%, Ochrona przed działaniem środków chemicznych
10-30 min
Odporność na działanie środków chemicznych
KPT
Liczba sztuk
100 szt.
Zanik ładunku według EN 61340-5-1
0,1 s
Typ
Typ B
Grubość
0,11 mm
Strefa ochrony ESD (EPA)
tak
Kolor
Niebieskie
Rodzaj produktu
Rękawice
Zakres zastosowania
Ochrona przed działaniem środków chemicznych
Rozmiar rękawic
8
Obszar zastosowania
Precyzja
Ponowne wykorzystanie
Jednorazowe
Jednostka
szt.
AQL (zaakceptowany poziom jakości)
0,65
Norma
EN 374:2016; EN 455; EN 61340-5-1
Materiał podłoża
Nitril
Powłoka
bez powłoki
Z wyściółką
nie
Właściwości
Bez DMF; Certyfikat do kontaktu żywnością; bez lateksu
Kategoria ochrony
III
Długość całkowita L
250 mm
masa całkowita
809 g
Zawartość
zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094730 8
EAN / GTIN 4008198774082
Numer producenta 074008081C
Producent/osoba odpowiedzialna KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Opis

Wykonanie:

Zestaw rękawic jednorazowego użytku w dozowniku. Kategoria III. Niepudrowane.
Dermatril 740. Dopuszczone do kontaktu ze środkami spożywczymi. Nie zawierają lateksu. AQL 0,65 (EN 374-2). Zawartość: 100 sztuk.
Z szorstkimi opuszkami palców.

Norma:

EN 374; EN 455; ochrona przed bakteriami, grzybami i wirusami wg EN 374