Engångshandskar, sats NeoTouch® 25-101 9

Art-nr: 094726 9
Ange pris 100 st. (SEK 3,92 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
77 styck i lager
  • Handskegenskap: latexfritt; Allergikerhudvänlig
  • EN 374: Typ B (KPT)
  • Skyddsklass: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374

Produktdetaljer

Tekniska data

Handskegenskap latexfritt; Allergikerhudvänlig
EN 374 Typ B (KPT)
Kemikaliebeständighet KPT
Material Neopren
Skyddsklass Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Hållarmaterial Neopren
Beläggning Neopren
Tjocklek 0,13 mm
Längd 240 mm
Innehåll 100
vikt 4,1 g
Färg grön
användningsområde Precision
Handskstorlek 9
AQL 1,5
Användningsdata Engångs
Skyddskategori Kategori III
Handskslag Engångshandske
Produktslag Engångshandske

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094726 9
EAN/GTIN 10076490492820
Tillverkarens nummer 25-101/8,5-9

Benämning

Utförande:

Engångshandskar, sats, i dispenser. Kategori III. Puderfri.
NeoTouch® 25-101. Latexfri - ingen risk för typ I-allergi. Mycket bekväm tack vare den speciella syntetblandningen. Strukturerade fingertoppar. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norm:

EN 374

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör
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
    Handskstorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen