{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Lastnosti rokavic | Brez lateksa; Prijazno za kožo alergikov | |
| EN 374 | Typ B (KPT) | |
| Odpornost proti kemikalijam | KPT | |
| Material | Neopren | |
| Razred zaščite | Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374; Zaščita pred bakterijami, glivicami in virusi v skladu s standardom EN 374 | |
| Nosilni material | Neopren | |
| Prevleka | Neopren | |
| Debelina | 0,13 mm | |
| Dolžina | 240 mm | |
| Vsebina | 100 | |
| Masa | 4,1 g | |
| Barva | zelena | |
| Področje uporabe | Preciznost | |
| Velikost rokavic | 9 | |
| AQL | 1,5 | |
| Uporaba | za enkratno uporabo | |
| Kategorija zaščite | Kategorija III | |
| Vrsta rokavic | Rokavica za enkratno uporabo | |
| Vrsta izdelka | Rokavica za enkratno uporabo |
| Številka izdelka | 094726 9 | |
| EAN/GTIN | 10076490492820 | |
| Številka proizvajalca | 25-101/8,5-9 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |