• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Zestaw rękawic jednorazowych TouchNTuff® 92-600, rozmiar rękawic: 9

Nr art.: 094721 9
Ustaw cenę 100 sztuki (PLN 1,44 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
7 477 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Ustaw cenę 100 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria TouchNTuff®
Oznaczenie producenta TouchNTuff® 92-600
Opakowanie karton
Czas permeacji przy acetonitrylu 99%, Ochrona przed działaniem środków chemicznych <10 min
Czas permeacji przy kwasie siarkowym 96%, Ochrona przed działaniem środków chemicznych <10 min
Czas permeacji przy dwumetylosulfotlenku 99%, Ochrona przed działaniem środków chemicznych <10 min
Czas permeacji przy cykloheksanie 99%, Ochrona przed działaniem środków chemicznych >480 min
Czas permeacji przy kwasie siarkowym 50%, Ochrona przed działaniem środków chemicznych >480 min
Czas permeacji przy wodorotlenku sodu 50 %, Ochrona przed działaniem środków chemicznych >480 min
Czas permeacji przy etanolu 95 %, Ochrona przed działaniem środków chemicznych <10 min
Czas permeacji przy izopropanolu 99%, Ochrona przed działaniem środków chemicznych 60-120 min
Odporność na działanie środków chemicznych JKPT
Liczba sztuk 100 szt.
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 1
Odporność na przecięcie (Coup Test) X
Odporność na rozdzieranie X
Wytrzymałość na przekłucie X
Odporność na przecięcie (TDM) X
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
Typ Typ B
Grubość 0,13 mm
Kod EN 388 1XXXX
Kolor Zielony
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych
Rozmiar rękawic 9
Obszar zastosowania Precyzja
Ponowne wykorzystanie Jednorazowe
Jednostka szt.
AQL (zaakceptowany poziom jakości) 1,5
Norma EN 374:2016; EN 388
Materiał podłoża Nitril
Powłoka Bez powłoki
Z wyściółką nie
Właściwości Certyfikat do kontaktu żywnością; Produkt przyjazny dla skóry alergików; bez lateksu; bez silikonu
Kategoria ochrony III
Długość całkowita L 240 mm
masa całkowita 3,1 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094721 9
EAN / GTIN 076490493363
Numer producenta 92-600, GR.8,5-9
Producent/osoba odpowiedzialna Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Opis

Wykonanie:

Zestaw rękawic jednorazowego użytku w dozowniku. Kategoria III. Niepudrowane.
TouchNTuff® 92-600. Bez zawartości lateksu – bez ryzyka alergii typu I. Gładki profil chwytu. Dopuszczone do kontaktu ze środkami spożywczymi. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norma:

EN 374; ochrona przed bakteriami, grzybami i wirusami wg EN 374