Para rękawic antywibracyjnych Tegera® 9181, Rozmiar rękawic: 10

Nr art.: 094331 10
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
w magazynie
37 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Tegera® 9181
Liczba par 1 para
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 3
Odporność na przecięcie (Coup Test) 1
Odporność na rozdzieranie 1
Wytrzymałość na przekłucie 1
Odporność na przecięcie (TDM) X
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
A: Palność, EN 407 X
B: Ciepło kontaktowe, EN 407 1
C: ciepło konwekcyjne, EN 407 X
D: promieniowaniem cieplnym, EN 407 X
E: niewielkie rozpryski stopionego metalu, EN 407 X
F: duże rozpryski stopionego metalu, EN 407 X
Rodzaj skóry Skóra licowa
Zwierzę, Skóra licowa Kozia
Kod EN 407 X1XXXX
Kod EN 388 3111X
Kolor Żółty; Czarny
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed wibracjami
Rozmiar rękawic 10
Obszar zastosowania Heavy Duty; Uniwersalne
Zapięcie Mocowanie na rzepy
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Norma EN 388; EN 407; EN ISO 10819
Materiał podłoża Skóra
Powłoka Bez powłoki
Z wyściółką nie
Kategoria ochrony II
Długość całkowita L 240 mm
Zawartość Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094331 10
EAN / GTIN 7340118438139
Numer producenta 9181A-10
Producent/osoba odpowiedzialna Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Opis

Wykonanie:

Rękawice tłumiące wibracje ze skóry licowej koziej z owatą we wnętrzu dłoni. Wysokiej jakości materiał Vibrothan® łączy dobre tłumienie wibracji z dobrym wyczuciem.
Tegera® 9181. Z zapięciem na rzep do łatwego wkładania i ściągania. Szczególnie wytrzymałe dzięki wzmocnionym szwom i palcom wskazującym. Bez wyściółki.

Zastosowanie:

Grubsze prace na wibrujących maszynach.

Norma:

Dodatkowo certyfikowany zgodnie z EN ISO 10819. Ochrona przed drganiami mechanicznymi i uderzeniami.

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.