Anti-vibrationshandsker, par Tegera® 9181, Handskestørrelse: 10

Art.-nr.: 094331 10
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Tegera® 9181
Indhold par 1 par
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 3
Snitbestandighed (Coupe-test) 1
Rivestyrke 1
Stikbestandighed 1
Snitbestandighed (TDM) X
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
A: Brændeadfærd, EN 407 X
B: Kontaktvarme, EN 407 1
C: Konvektionsvarme, EN 407 X
D: Strålevarme, EN 407 X
E: Små smeltestænk, EN 407 X
F: store smeltestænk, EN 407 X
Lædertype narvlæder
Dyr, narvlæder ged
EN 407-kode X1XXXX
EN 388-kode 3111X
Farve gul; sort
Produkttype handsker
Brugsområde vibrationsbeskyttelse
Handskestørrelse 10
Anvendelsesområde Heavy Duty; allround
Lukning burrelukning
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Standard EN 388; EN 407; EN ISO 10819
Basismateriale Læder
Belægning ingen belægning
Foret nej
Beskyttelseskategori II
Længde i alt L 240 mm
Indhold par

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094331 10
EAN/GTIN 7340118438139
Producentnummer 9181A-10
Producent/ansvarlig person Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Betegnelse

Udførelse:

Vibrationsdæmpende handske af fuldnarvet gedelæder med vatteret indvendig håndflade. Vibrothan®-materialet i høj kvalitet kombinerer en høj vibrationsdæmpning med god føleevne.
Tegera® 9181. Med burrelås , der gør handsken bekvem at tage af og på. Ekstra slidstærk på grund af forstærkede sømme og pegefinger. Uforet.

Anvendelse:

Grovere arbejder med vibrerende maskiner.

Norm:

Desuden certificeret iht. EN ISO 10819. Beskyttelse mod mekaniske vibrationer og slag.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.