{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sisältö | 1 | |
| Käsineiden ominaisuudet | tarrakiinnitys | |
| EN 388 | 3121X | |
| EN 407 | X1XXXX | |
| Rungon materiaali | Vuohen pintanahkaa | |
| Pinnoitevaihtoehto | ei pinnoitetta | |
| Käyttöalue | Allround; Heavy Duty | |
| Pituus | 240 mm | |
| Väri | musta / keltainen | |
| Käsineen koko | 10 | |
| Standardi | Suoja värähtelyjä ja iskuja vastaan (EN ISO 10819) | |
| Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
| Suojausluokka | Luokka II | |
| Käsinetyyppi | Ajokäsineet | |
| Tuotetyyppi | Monikäyttökäsineet |
| Tuotekoodi | 094331 10 | |
| EAN / GTIN | 7392626055919 | |
| Valmistajan numero | 9181/10 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com |