{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | Tegera® 9181 | |
| Designação do fabricante | Tegera® 9181 | |
| Zona de proteção ESD (EPA) | não | |
| Para área EX | não | |
| Conteúdo em par | 1 Par | |
| Versão, | EN388:2016 | |
| Resistência à abrasão | 3 | |
| Resistência ao corte (Teste de Coupe) | 1 | |
| Resistência ao rasgo | 1 | |
| Resistência à perfuração | 1 | |
| Resistência ao corte (TDM) | X | |
| Proteção contra impactos | por determinar | |
| Tipo de pele | couro de flor integral | |
| Animal, | cabra | |
| Código EN 388 | 3111X | |
| Cor | amarillo; negro | |
| Tipo de produto | luvas | |
| Área de aplicação | Protección contra cortes; Protección contra vibraciones | |
| Tamanho das luvas | 10 | |
| Âmbito | Heavy Duty; multiusos | |
| Fecho | fecho autoaderente | |
| Modelo | de cinco dedos | |
| Reutilização | reutilizável | |
| Unidade | Par | |
| Norma | EN 388; EN ISO 10819 | |
| Material de suporte | Couro | |
| Revestimento | sem revestimento | |
| Com forro | não | |
| Categoria de proteção | II | |
| Comprimento total | 240 mm |
| Número do artigo | 094331 10 | |
| EAN/GTIN | 7340118438139 | |
| Número do fabricante | 9181A-10 | |
| Fabricante/responsável | Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com |