Paire de gants antivibrations Tegera® 9181, Taille des gants: 10

Réf.: 094331 10
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Tegera® 9181
Contenu Paires 1 paire
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 3
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) 1
Résistance à la déchirure 1
Résistance à la perforation 1
Résistance à la coupure par lame (TDM) X
Protection contre les chocs absence de détermination
A: Résistance au feu, EN 407 X
B : Chaleur par contact, EN 407 1
C : Chaleur par convection, EN 407 X
D : chaleur par rayonnement, EN 407 X
E: petites projections de métal en fusion, EN 407 X
F: grandes projections de métal en fusion, EN 407 X
Type de cuir cuir pleine fleur
Animal, cuir pleine fleur chèvre
Code EN 407 X1XXXX
Code EN 388 3111X
Couleur Jaune; noir
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre les vibrations
Taille de gants 10
Domaine d’application Heavy Duty; multi-usages
Mécanisme de fermeture fermeture auto-agrippante
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Norme EN 388; EN 407; EN ISO 10819
Substrat Cuir
Revêtement aucun revêtement
avec doublure non
Catégorie de protection II
Longueur totale L 240 mm
Sommaire paire

Identification et classification

Référence article 094331 10
EAN / GTIN 7340118438139
Réf. fabricant 9181A-10
Fabricant/personne responsable Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Description

Exécution:

Gants antivibrations en cuir de caprin pleine fleur et paumes matelassées. Le matériau de haute qualité Vibrothan® combine amortissement antivibratoire et bonne sensibilité.
Tegera® 9181. Avec fermeture auto-agrippante pour un bon maintien du poignet. Particulièrement résistants grâce aux coutures et aux index renforcés. Non fourrés.

Utilisation:

Travaux de dégrossissage sur machines vibrantes.

Norme:

Certification supplémentaire suivant EN ISO 10819. Protection contre les vibrations mécaniques et chocs.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.