Delove rokavice proti vibracijam, par Tegera® 9181, Velikost rokavic: 10

Št. art.: 094331 10
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Tegera® 9181
Vsebina parov 1 par
Različica, EN 388 EN388:2016
Odpornost proti obrabi 3
Odpornost proti urezu (Coup-test) 1
Odpornost proti trganju 1
Odpornost proti prebadanju 1
Odpornost proti urezu (TDM) X
Zaščita pred udarci ni določeno
A: Odziv na ogenj, EN 407 X
B: Kontaktna toplota, EN 407 1
C: Konvekcijska toplota, EN 407 X
D: Toplota sevanja, EN 407 X
E: majhne kapljice taline, EN 407 X
F: velike kapljice taline, EN 407 X
Vrsta usnja brazdasto usnje
Žival, brazdasto usnje koza
EN 407 koda X1XXXX
EN 388 koda 3111X
Barva rumena; črna
Vrsta izdelka delovne rokavice
Področje uporabe zaščita pred vibracijami
Velikost rokavic 10
Področje uporabe Heavy Duty; večnamensko
Zadrga samopritrdilni trak
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Enota Seznani se
Standard EN 388; EN 407; EN ISO 10819
Nosilni material Usnje
Prevleka brez prevleke
Podloženo ne
Kategorija zaščite II
Celotna dolžina L 240 mm
Vsebina par

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094331 10
EAN/GTIN 7340118438139
Številka proizvajalca 9181A-10
Proizvajalec/odgovorna oseba Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Opis

Izvedba:

Delovne rokavice z blaženjem vibracij iz brazdastega kozjega usnja s podloženo dlanjo. Kakovosten material Vibrothan® združuje visoko blaženje vibracij z dobrim občutkom nošenja.
Tegera® 9181. S samopritrdilnim trakom za udobno nadevanje in snemanje. Posebej trpežne zaradi ojačanih šivov in kazalca. Nepodložene.

Uporaba:

Groba dela z vibracijskimi stroji.

Standard:

Dodatno certificirane v skladu z EN ISO 10819. Zaščita pred mehanskimi vibracijami in sunki.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.