Antivibrační rukavice, pár Tegera® 9181, Velikost rukavice: 10

Artiklové číslo: 094331 10
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Tegera® 9181
Obsah pár 1 paar
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 3
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) 1
Odolnost proti dalšímu trhání 1
Odolnost proti prořezu 1
Odolnost proti řezu (TDM) X
Ochrana před nárazy Neurčeno
A: Chování při hoření, EN 407 X
B: Kontaktní teplo, EN 407 1
C: Konvekční teplo, EN 407 X
D: sálavým teplem, EN 407 X
E: malé rozstřiky taveniny, EN 407 X
F: velké rozstřiky taveniny, EN 407 X
Typ kůže Přírodní useň s plným lícem
Zvíře, Přírodní useň s plným lícem Koza
EN 407 Code X1XXXX
EN 388 Code 3111X
Barva Žlutá; Černá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti vibracím
Velikost rukavic 10
Rozsah použití Allround; Heavy Duty
Uzávěr Spoj se suchým zipem
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Norma EN 388; EN 407; EN ISO 10819
Nosný materiál Kůže
Povlak Bez povlaku
s podšívkou ne
Kategorie ochrany II
Celková délka L 240 mm
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094331 10
EAN / GTIN 7340118438139
Číslo výrobce 9181A-10
Výrobce/odpovědná osoba Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Popis

Provedení:

Rukavice s tlumením vibrací z lícové kozinky s vatovanou plochou dlaní. Kvalitní materiál Vibrothan® kombinuje vysoké tlumení vibrací s dobrým citem.
Tegera® 9181. Se suchým zipem pro pohodlné navlékání a sejmutí. Zvláště odolné díky zesíleným švům a ukazováku. Bez vložky.

Použití:

Hrubější práce s vibrujícími stroji.

Norma:

Dodatečná certifikace dle EN ISO 10819. Ochrana před mechanickým chvěním a údery.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.