{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Tegera | |
| Oznaczenie producenta | Tegera® 11 CVA | |
| Do procesów spawania, Maski do spawania | Spawanie WIG / TIG | |
| Odporność na wysokie temperatury | 100 stopni; 100 stopni | |
| Liczba par | 1 para | |
| Wersja, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odporność na ścieranie | 2 | |
| Odporność na przecięcie (Coup Test) | 1 | |
| Odporność na rozdzieranie | 2 | |
| Wytrzymałość na przekłucie | 1 | |
| Odporność na przecięcie (TDM) | X | |
| Ochrona przed wstrząsami | Nie określono | |
| A: Palność, EN 407 | 4 | |
| B: Ciepło kontaktowe, EN 407 | 1 | |
| C: ciepło konwekcyjne, EN 407 | 2 | |
| D: promieniowaniem cieplnym, EN 407 | X | |
| E: niewielkie rozpryski stopionego metalu, EN 407 | 4 | |
| F: duże rozpryski stopionego metalu, EN 407 | X | |
| Typ, EN 12477 | Typ B | |
| Rodzaj skóry | Skóra licowa | |
| Zwierzę, Skóra licowa | Kozia | |
| Kod EN 407 | 412X4X | |
| Kod EN 388 | 2121X | |
| Kolor | Żółty; Białe | |
| Rodzaj produktu | Rękawice | |
| Zakres zastosowania | Ochrona przed wysoką temperaturą; Maski do spawania | |
| Rozmiar rękawic | 10 | |
| Obszar zastosowania | Heavy Duty; Uniwersalne | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Jednostka | Parowanie | |
| Norma | EN 12477; EN 388; EN 407 | |
| Materiał podłoża | Skóra | |
| Powłoka | Bez powłoki | |
| Właściwości | Z impregnacją | |
| Kategoria ochrony | III | |
| Długość całkowita L | 320 mm | |
| Zawartość | Para |
| Numer artykułu | 094125 10 | |
| EAN / GTIN | 7340118312637 | |
| Numer producenta | 11CVA-10 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com |