Zestaw rękawic bawełnianych, 12 par Tegera® 8120, rozmiar rękawic: 7

Nr art.: 094202 7
Ustaw cenę 12 pary (PLN 7,15 / 1 para)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
w magazynie
193 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Ustaw cenę 12 pary (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Tegera
Oznaczenie producenta Tegera® 8120
Kolor Białe
Skład tkaniny Bawełna
Rodzaj produktu Rękawice
Rozmiar rękawic 7
Obszar zastosowania Precyzja
Wersja Z pięcioma palcami
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Materiał podłoża Bawełna
Powłoka Bez powłoki
Z wyściółką nie
Właściwości Bez DMF; bez lateksu; bez silikonu; oddychająca
Kategoria ochrony II
Długość całkowita L 220 mm
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094202 7
EAN / GTIN 7392626063853
Numer producenta 8120-7
Producent/osoba odpowiedzialna Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Opis

Wykonanie:

Rękawice do niewielkich zagrożeń i prac montażowych, do ochrony przed otarciami, pęcherzami i brudem.
Tegera® 8120. Rękawice tekstylne z bawełny z mankietem, zapewniające dobre czucie w palcach. Przyjemne w noszeniu dzięki lekkiemu materiałowi przepuszczającemu powietrze. Ze specjalnie ukształtowanym kciukiem.

Zastosowanie:

Czyste, suche obszary; montaż precyzyjny; prace elektroniczne i instalacyjne.