• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Veiligheidshandschoenen voor lassers, paar Tegera® 11CVA, Handschoenmaat: 10

Artikelnummer: 094125 10
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 56,16 / 1 paar
  • van 12 paar
    € 46,80 / 1 paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: EN 407

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Handschoeneigenschap Vlamwerend niveau 4
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Lengte 320 mm
Dragermateriaal Volnerf geitenleder
Coatingvariant geen coating
Inhoud 1
Materiaal Volnerf geitenleder
Toepassingsgebied Heavy Duty
Handschoenmaat 10
Contacthitte tot 100 °C
EN 388 3121X
EN 407 412X4X
EN 12477 Type B
Lasmethode WIG
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Lashandschoenen
Kleur geel / wit
Norm EN 407
Producttype Lashandschoenen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094125 10
EAN/GTIN 7340118312637
Nummer fabrikant 11CVA GR.10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Omschrijving

Uitvoering:

Tegera® 11 CVA. Waterafstotende allround-handschoen voor lassers van zeer hoogwaardig volnerf geitenleder. Met versterkte naden en boorden. Bestand tegen contactwarmte tot 100 °C.
Chroomvrij.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.