• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Paio di guanti protettivi per saldatori Tegera® 11CVA, Misure guanti da lavoro: 10

Codice art.: 094125 10
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    49,42 € / 1 paia
  • da 12 paia
    41,18 € / 1 paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Disponibile a magazzino
60 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: EN 407

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Caratteristiche guanti Resistenza alle fiamme livello 4
Utilizzo riutilizzabile
Lunghezza 320 mm
Materiale supporto Pelle caprina pieno fiore
Variante del rivestimento Nessun rivestimento
Contenuto 1
Materiale Pelle caprina pieno fiore
Campo di applicazione Heavy Duty
Misure guanti da lavoro 10
Resistenza al calore fino a 100 °C
EN 388 3121X
EN 407 412X4X
EN 12477 Modello B
Saldatura WIG
Categoria di protezione Categoria III
Tipo di guanto Guanti per saldatura
Colore giallo / bianco
Norma EN 407
Tipo di prodotto Guanti per saldatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094125 10
EAN / GTIN 7340118312637
Codice del produttore 11CVA GR.10
Produttore/persona responsabile Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Descrizione

Esecuzione:

Tegera® 11 CVA. Guanto per saldatori universale idrorepellente in pelle caprina pieno fiore di alta qualità. Con polsini e cuciture rinforzati. Resistente al contatto con calore fino a 100 °C.
Senza cromo.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Prodotti correlati