Para rękawic spawalniczych Tegera® 126A, rozmiar rękawic: 9

Nr art.: 094123 9
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    93,16 PLN / 1 para
  • z 12 pary
    77,66 PLN / 1 para
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
w magazynie
875 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Tegera
Oznaczenie producenta Tegera® 126A
Do procesów spawania, Maski do spawania Spawanie WIG / TIG
Liczba par 1 para
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 2
Odporność na przecięcie (Coup Test) 1
Odporność na rozdzieranie 1
Wytrzymałość na przekłucie 1
Odporność na przecięcie (TDM) X
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
A: Palność, EN 407 4
B: Ciepło kontaktowe, EN 407 1
C: ciepło konwekcyjne, EN 407 2
D: promieniowaniem cieplnym, EN 407 X
E: niewielkie rozpryski stopionego metalu, EN 407 4
F: duże rozpryski stopionego metalu, EN 407 X
Typ, EN 12477 Typ B
Rodzaj skóry Skóra licowa
Zwierzę, Skóra licowa Kozia
Kod EN 407 412X4X
Kod EN 388 2111X
Kolor Żółty; Białe
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed wysoką temperaturą; Maski do spawania
Rozmiar rękawic 9
Obszar zastosowania Heavy Duty
Wersja Z pięcioma palcami
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Norma EN 12477; EN 388; EN 407; EN 420
Materiał podłoża Skóra
Powłoka Bez powłoki
Z wyściółką nie
Kategoria ochrony III
Długość całkowita L 310 mm
Zawartość Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094123 9
EAN / GTIN 7340118312330
Numer producenta 126A-9
Producent/osoba odpowiedzialna Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Opis

Wykonanie:

Tegera® 126A. Rękawice spawalnicze bez podszewki o wysokiej czułości dotyku (czułość 5 według EN 420) i doskonałym dopasowaniu. Wzmocniony palec wskazujący oraz wzmocnione włóknem Kevlar® szwy umożliwiają stosowanie rękawic w wyjątkowo wymagających warunkach roboczych.

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.