Suvirintojo apsauginių pirštinių pora Tegera® 11CVA, Pirštinių dydis: 10

Prekės Nr.: 094125 10
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 pora
    56,16 € / 1 pora
  • Nuo 12 pora
    46,80 € / 1 pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
60 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: EN 407

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pirštinių savybės Atsparumo karščiui lygis 4
Paskirtis daugkartin.
Ilgis 320 mm
Pagrindo medžiaga Kokybiška ožkų oda
Dangos variantai be dangos
Turinys 1
Medžiaga Nešlifuota ožkų oda
Matavimo ribos Heavy Duty
Pirštinių dydis 10
Kontaktinė šiluma iki 100 °C
EN 388 3121X
EN 407 412X4X
EN 12477 Tipas B
Suvirinimo tipas WIG
Apsaugos kategorija Kategorija III
Pirštinių rūšis Suvirintojo pirštinės
Spalva geltona / balta spalva
Norma EN 407
Produkto rūšis Suvirintojo pirštinės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094125 10
EAN / GTIN 7340118312637
Gamintojo numeris 11CVA GR.10
Gamintojas / atsakingas asmuo Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sweden, www.ejendals.com

Aprašymas

Modelis:

Tegera® 11 CVA. Neperšlampamos universalios suvirintojo pirštinės iš labai kokybiškos ožkų odos. Sustiprintos siūlės ir suraukta juostelė. Atsparios kontaktiniam karščiui iki 100 °C.
Be chromo.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.