• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Schweißer-Schutzhandschuh-Paar Tegera® 11CVA, Handschuhgröße: 10

Artikel-Nr.: 094125 10
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    56,16 € / 1 Paar
  • ab 12 Paar
    46,80 € / 1 Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Tegera
Herstellerbezeichnung Tegera® 11 CVA
geeignet für Schweißverfahren, Schweißerschutz WIG / TIG-Schweißen
Hitzebeständig bis 100 Grad; 100 Grad
Inhalt Paar 1 Paar
Version, EN 388 EN388:2016
Abriebfestigkeit 2
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) 1
Weiterreißfestigkeit 2
Durchstichfestigkeit 1
Schnittfestigkeits (TDM) X
Schutz vor Stößen nicht bestimmt
A: Brennverhalten, EN 407 4
B: Kontaktwärme, EN 407 1
C: Konvektionswärme, EN 407 2
D: Strahlungswärme, EN 407 X
E: kleine Schmelzspritzer, EN 407 4
F: große Schmelzspritzer, EN 407 X
Typ, EN 12477 Typ B
Lederart Vollnarbenleder
Tier, Vollnarbenleder Ziege
EN 407 Code 412X4X
EN 388 Code 2121X
Farbe gelb; weiß
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Hitzeschutz; Schweißerschutz
Handschuh-Größe 10
Anwendungsbereich Allround; Heavy Duty
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
Norm EN 12477; EN 388; EN 407
Trägermaterial Leder
Beschichtung keine Beschichtung
Eigenschaften hydrophobiert
Schutzkategorie III
Länge gesamt L 320 mm
Inhalt Paar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094125 10
EAN / GTIN 7340118312637
Herstellernummer 11CVA-10
Hersteller/verantwortliche Person Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Schweden, www.ejendals.com

Beschreibung

Ausführung:

Tegera® 11 CVA. Wasserabweisender Allround-Schweißerhandschuh aus hochqualitativem Vollnarben-Ziegenleder. Mit verstärkten Nähten und Bündchen. Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C.
Chromfrei.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.