{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Niebieskie | Niebieski nocny | |
| Zawartość włókien, Bawełna | 39 % | |
| Zawartość włókien, Włókno specjalne | 1 % | |
| Zawartość włókien, Modakryl | 60 % | |
| Temperatura, Pranie w pralce | 40 °C | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Modakryl; Włókno specjalne | |
| Gęstość tkaniny | 210 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie w pralce | |
| Rodzaj produktu | T-shirty | |
| Rozmiary międzynarodowe | S | |
| Rodzaj zastosowania | Ochrona przed ogniem | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Długość rękawa | Ramię długie | |
| Właściwości | antystatyczny | |
| Kategoria ochrony | II |
| Numer artykułu | 091533 S | |
| EAN / GTIN | 7330509726587 | |
| Numer producenta | 348317378900S | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |