Nuo ugnies saugantys ilgarankoviai marškinėliai, tamsiai mėlyni, unisex dydis: S

Prekės Nr.: 091533 S
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

BLAKLÄDER® Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį BLAKLÄDER®

Vyriški dydžiai
Užsakomas dydis Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, mėlyna Nakties mėlyna
Audinio dalis, medvilnė 39 %
Audinio dalis, specialus pluoštas 1 %
Audinio dalis, modakrilas 60 %
Temperatūra, skalbimas skalbimo mašinoje 40 °C
Kokybės ir bandymo ženklas Oeko-Tex® Standard 100
ESD apsaugos zona (EPA) ne
Spalva mėlyna
Audinio sudėtis medvilnė; modakrilas; specialus pluoštas
Audinio tankis 210 g/m2
Skalbimo procedūra skalbimas skalbimo mašinoje
Produkto rūšis marškinėliai
Tarptautiniai dydžiai S
Taikymo būdas apsauga nuo karščio
Lytis Unisex
Rankovių ilgis ilgos rankovės
Savybės neįsielektrina
Apsaugos kategorija II

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091533 S
EAN / GTIN 7330509726587
Gamintojo numeris 348317378900S
Gamintojas / atsakingas asmuo Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Germany, www.blaklader.de

Aprašymas

Modelis:

Nuo ugnies apsaugantys ilgarankoviai marškinėliai, labai patogūs ir minkšti iš viengubo džersio ir modakrilo medvilnės mišinio. Su apvalia apykakle ir guma ties rankogaliais.

Standartas:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1
  • IEC 61482-1-2