Langærmet flammebeskyttelsesshirt, marineblå, Unisex-størrelse: S

Art.-nr.: 091533 S
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, blå Natblå
Vævsprocent, bomuld 39 %
Vævsprocent, specialfiber 1 %
Vævsprocent, modakryl 60 %
Temperatur, maskinvask 40 °C
Kvalitets- og testsejl Oeko-Tex® Standard 100
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Farve blå
Tekstilsammensætning bomuld; modakryl; specialfiber
Vævstæthed 210 g/m2
Vaskeproces maskinvask
Produkttype shirt
International størrelse S
Anvendendelsestype flammebeskyttelse
Køn Unisex
Ærmelængde langærmet
Egenskaber antistatisk
Beskyttelseskategori II

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 091533 S
EAN/GTIN 7330509726587
Producentnummer 348317378900S
Producent/ansvarlig person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Betegnelse

Udførelse:

Langærmet flammehæmmende shirt, der er komfortabel og blød takket være Single-Jersey i modacryl-/bomuldsmix. Med rund krave og linning i ærmeafslutningen.

Norm:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1
  • IEC 61482-1-2