Maglietta ignifuga a maniche lunghe, blu marino, Taglia unisex: S

Codice art.: 091533 S
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare

Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità cromatica, blu Blu notte
Percentuale di tessuto, Cotone 39 %
Percentuale di tessuto, Fibra speciale 1 %
Percentuale di tessuto, Modacrilica 60 %
Temperatura, Lavaggio in lavatrice 40 °C
Sigillo di qualità e test Oeko-Tex® Standard 100
Zona di protezione ESD (EPA) no
Colore blu
Composizione del tessuto cotton; modacrylic; special fibres
Spessore del tessuto 210 g/m2
Processo di lavaggio Lavaggio in lavatrice
Tipo di prodotto Camicia
Dimensione internazionale S
Tipo di applicazione Protezione dalle fiamme
Genere Unisex
Lunghezza manica Manica lunga
Caratteristiche antistatico
Categoria di protezione II

Identificazione e classificazione

Codice articolo 091533 S
EAN / GTIN 7330509726587
Codice del produttore 348317378900S
Produttore/persona responsabile Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Esecuzione:

Maglietta ignifuga a maniche lunghe, estremamente comoda e morbida grazie al Single Jersey misto modacrilico e cotone con cui è realizzata. Con scollo a U e polsini alle estremità delle maniche.

Norma:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1
  • IEC 61482-1-2