Flammschutz-Langarm-Shirt, marineblau, Unisex-Größe: S

Artikel-Nr.: 091533 S
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, blau Nachtblau
Gewebeanteil, Baumwolle 39 %
Gewebeanteil, Spezialfaser 1 %
Gewebeanteil, Modacryl 60 %
Temperatur, Maschinenwäsche 40 °C
Güte- und Prüfsiegel Oeko-Tex® Standard 100
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Farbe blau
Gewebezusammensetzung Baumwolle; Modacryl; Spezialfaser
Gewebedichte 210 g/m2
Waschverfahren Maschinenwäsche
Produktart Shirt
Internationale Größe S
Anwendungsart Flammschutz
Geschlecht Unisex
Ärmellänge Langarm
Eigenschaften antistatisch
Schutzkategorie II

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 091533 S
EAN / GTIN 7330509726587
Herstellernummer 348317378900S
Hersteller/verantwortliche Person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Beschreibung

Ausführung:

Flammhemmendes Langarm-Shirt, komfortabel und weich dank Single-Jersey aus Modacryl-Baumwollmischung. Mit Rundhals und Bündchen am Armabschluss.

Norm:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1
  • IEC 61482-1-2