Tricou cu mânecă lungă, ignifug, bleumarin, Mărime unisex: S

Cod articol.: 091533 S
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, albastru Albastru noapte
Procentul de țesătură, Bumbac 39 %
Procentul de țesătură, Fibre speciale 1 %
Procentul de țesătură, Modacrilic 60 %
Temperatură, Spălare cu mașina 40 °C
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea albastru
Componentele ţesăturii Bumbac; Modacrilic; Fibre speciale
Densitatea ţesăturii 210 g/m2
Procesul de spălare Spălare cu mașina
Tip produs Cămaşă
Mărimi internaţionale S
Tipul de aplicare Materiale ignifuge
Sex Unisex
Lungimea braţului Mânecă lungă
Caracteristici antistatic
Categoria de protecție II

Identificare și clasificare

Cod articol 091533 S
EAN / GTIN 7330509726587
Număr producător 348317378900S
Producător/responsabil Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descriere

Execuţie:

Cămaşă cu mânecă lungă, ignifugă, confortabilă şi moale datorită Single Jersey-ului din amestec de modacril şi bumbac. Cu guler rotund şi mâneci cu manşete.

Standard:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1
  • IEC 61482-1-2