{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, bleu | Bleu nocturne | |
| Teneur en tissu, coton | 39 % | |
| Teneur en tissu, fibres spéciales | 1 % | |
| Teneur en tissu, modacrylique | 60 % | |
| Température, lavage en machine | 40 °C | |
| Label de qualité et de contrôle | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Couleur | bleu | |
| Composition du tissu | coton; modacrylique; fibres spéciales | |
| Densité du tissu | 210 g/m2 | |
| Procédé de lavage | lavage en machine | |
| Type de produit | t-shirts | |
| Taille internationale | S | |
| Type d’application | protection ignifuge | |
| Sexe | Unisexe | |
| Longueur de manches | manches longues | |
| Caractéristiques | antistatique | |
| Catégorie de protection | II |
| Référence article | 091533 S | |
| EAN / GTIN | 7330509726587 | |
| Réf. fabricant | 348317378900S | |
| Fabricant/personne responsable | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |