• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Para butów ochronnych dla spawaczy 15

Nr art.: 091509 15
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie
  • odzież wg: DIN EN ISO 11611 Ochrona przy spawaniu

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Odzież ochronna spawacza
odzież wg DIN EN ISO 11611 Ochrona przy spawaniu
Rodzaj produktu Buty ochronne spawacza

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 091509 15
EAN / GTIN 8718564522273
Numer producenta 44-7106

Opis

Wykonanie:

Odzież odporna na wysokie temperatury i ogień z wytrzymałej dwoiny bydlęcej. Ochrona przed wysokimi temperaturami i rozżarzonymi odpryskami przy spawaniu, szlifowaniu i wypalaniu. Wszystkie szwy na skórze wykonane podwójnym szwem łańcuszkowym odporną na ciepło przędzą KEVLAR®. Wszystkie punkty naprężeń nitowane i wzmocnione podwójną warstwą skóry. Wszystkie nity i napy izolowane prądowo ze względów bezpieczeństwa.
Ochronniki goleniowe dla spawaczy skutecznie chronią przed przelatującymi rozżarzonymi wiórami lub iskrami. Wysokość 15 cm i obwód między 33 a 43 cm
  • zmienne dopasowanie do różnych wielkości
  • elastyczne paski do mocowania pod butami.

Norma:

EN ISO 11611:2015 klasa 2/A1+A2

W dostawie:

1 para