Schweißerschutz-Gamaschen-Paar 15

Artikel-Nr.: 091509 15
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
  • Kleidung gemäß: DIN EN ISO 11611 Schutz beim Schweißen

Produktdetails

Technische Daten

Serie Schweißerschutzkleidung
Kleidung gemäß DIN EN ISO 11611 Schutz beim Schweißen
Produktart Schweißerschutzgamasche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091509 15
EAN / GTIN 8718564522273
Herstellernummer 44-7106

Beschreibung

Ausführung:

Hitze- und feuerbeständige Kleidung aus langlebigem und geschmeidigem Spalt- Rindleder. Schützt vor Hitze und glühenden Spritzern oder Spänen beim Schweißen, Schleifen oder Brennen. Alle Ledernähte sind mit einem Doppelkettenstich aus extrem hitzebeständigem 5fach KEVLAR® Garn genäht. Alle Spannungspunkte sind genietet oder mit zwei Schichten Leder verstärkt. Alle Nieten und Druckknöpfe sind zur Sicherheit stromisoliert.
Schweißerschutzgamaschen zum effektiven Schutz vor herumfliegenden, glühenden Spänen oder Funken. Höhe 15 cm und Umfang zwischen 33 und 43 cm.
  • Variable Anpassung an unterschiedliche Größen.
  • Elastischer Riemen zur Befestigung unter den Schuhen.

Norm:

EN ISO 11611:2015 Klasse 2/A1+A2

Lieferumfang:

1 Paar.