• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Suvirintojo apsauginių batų pora 15

Prekės Nr.: 091509 15
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje
  • Rūbai pagal: DIN EN ISO 11611 apsauga suvirinant

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Suvirintojo apsauginiai rūbai
Rūbai pagal DIN EN ISO 11611 apsauga suvirinant
Produkto rūšis Apsauginiai suvirintojo rūbai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 091509 15
EAN / GTIN 8718564522273
Gamintojo numeris 44-7106

Aprašymas

Modelis:

Karščiui ir ugniai atsparūs rūbai iš patvarios ir elastiškos galvijų odos. Apsaugo nuo karščio ir įkaitusių purslų arba drožlių virinant, šlifuojant arba deginant. Visos odos siūlės yra susiūtos dvigubu grandininiu dygsniu ypatingai karščiui atspariu 5x KEVLAR® siūlu. Visuose įtempimo taškuose yra sukniedyta arba sustiprinta dviem odos sluoksniais. Dėl saugumo visos kniedės ir spaudės yra izoliuotos nuo srovės.
Suvirintojo apsauginiai batai efektyviai apsaugai nuo į šalis lekiančių karštų drožlių arba kibirkščių. Aukštis 15 cm ir apimtis 33–43 cm.
  • Galima pritaikyti prie įvairių dydžių.
  • Elastiniais dirželiais pritvirtinama po batais.

Standartas:

EN ISO 11611:2015 klasė 2/A1+A2

Tiekiama:

1 pora.