• Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Veiligheidsslobkousen voor lassers 15

Artikelnummer: 091509 15
Korting
28,33 €
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
  • Kleding conform: DIN EN ISO 11611 bescherming bij het lassen

Productdetails

Technische gegevens

Serie Beschermende kleding voor lassers
Kleding conform DIN EN ISO 11611 bescherming bij het lassen
Producttype Lasbeenbeschermer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091509 15
EAN/GTIN 8718564522273
Nummer fabrikant 44-7106

Omschrijving

Uitvoering:

Hitte- en vuurbestendige kleding van duurzaam en soepel rundsplitleder. Beschermt tegen hitte en gloeiende spatten of spanen tijdens het lassen, slijpen of branden. Alle leernaden zijn met een dubbele kettingsteek van extreem hittebestendig, 5-voudig KEVLAR®-garen genaaid. Alle spanningspunten zijn geklonken of met twee lagen leer versterkt. Alle klinknagels en drukknopen zijn voor de veiligheid stroomgeïsoleerd.
Veiligheidsslobkousen voor lassers, met effectieve bescherming tegen rondvliegende, gloeiende spanen of vonken. Hoogte 15 cm en omtrek tussen 33 en 43 cm.
  • Variabele aanpassing aan verschillende maten.
  • Elastische riem voor bevestiging onder de schoenen.

Norm:

EN ISO 11611:2015 klasse 2/A1 + A2

Levering:

1 Paar.