• Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Hitsaajan suojadamaskit 15

Tuote nro.: 091509 15
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Ei saatavilla
0 kappaletta varastossa
  • Vaatteet noudattavat: DIN EN ISO 11611 suojaus hitsattaessa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Hitsaajan suojavaatteet
Vaatteet noudattavat DIN EN ISO 11611 suojaus hitsattaessa
Tuotetyyppi Hitsaussuojasäärystin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091509 15
EAN / GTIN 8718564522273
Valmistajan numero 44-7106

Kuvaus

Malli:

Kuuman- ja tulenkestävät suojavaatteet pitkäikäistä ja joustavaa naudan haljasnahkaa. Suojaus kuumuudelta ja kuumilta roiskeilta ja lastuilta hitsauksessa, hionnassa ja polttamisessa. Kaikki nahkasaumat on ommeltu erittäin kuumankestävällä, 5-kertaisella KEVLAR®-langalla. Kaikki kiinnityskohdat on niitattu ja vahvistettu kaksinkertaisella nahalla. Kaikki niitit ja painonapit on sähköeristetty turvallisuuden takaamiseksi.
Hitsaajan suojadamaskit suojaavat tehokkaasti lentäviltä, hehkuvilta lastuilta ja kipinöiltä. Korkeus 15 cm, kehä 33-43 cm.
  • Mukautettavissa sopivaksi eri kokoihin.
  • Joustava hihna kenkiin kiinnitystä varten.

Standardi:

EN ISO 11611:2015 luokka 2/A1+A2

Toimituksen sisältö:

1 pari.