• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pár ochranných zváračských návlekov 15

Č. pol.: 091509 15
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Odev podľa: DIN EN ISO 11611 Ochrana pri zváraní

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Ochranné zváracské oblecenie
Odev podľa DIN EN ISO 11611 Ochrana pri zváraní
Druh produktu Zváračské ochranné gamaše

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 091509 15
EAN/GTIN 8718564522273
Číslo výrobcu 44-7106

Popis

Prevedenie:

Tepelne a ohňovzdorné odevy z odolnej a pružnej hovädzej štiepenky. Chráni pred teplom a žeravými striekancami alebo trieskami počas zvárania, brúsenia alebo pálenia. Všetky švy kože sú šité dvojitým reťazovým stehom z extrémne žiaruvzdornej 5-vrstvovej nite KEVLAR®. Všetky napínacie body sú nitované alebo vystužené dvoma vrstvami kože. Všetky nity a patentky sú kvôli bezpečnosti izolované od prúdu.
Ochranné zváračské návleky na účinnú ochranu pred lietajúcimi, žeravými trieskami alebo iskrami. Výška 15 cm a obvod 33 až 43 cm.
  • Variabilné prispôsobenie rôznym veľkostiam.
  • Elastický pásik na upevnenie pod topánkami.

Norma:

EN ISO 11611:2015, trieda 2/A1+A2

Rozsah dodávky:

1 páry.