Przemysłowe ściereczki do czyszczenia Pojedyncze ściereczki, 8-elem., Typ: R

Nr art.: 089182 R
Ustaw cenę 8 Sztuka (PLN 1,19 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 8 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

poprzednie oznaczenie Tork 520
odcinki 8×55
szerokość 315 mm
długość 385 mm
pasują do uchwytów/dozowników W8
Rodzaj produktu Papierowe ściereczki do czyszczenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 089182 R
EAN / GTIN 7322540238273
Numer producenta 520350
Producent/osoba odpowiedzialna Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com

Opis

Wykonanie:

Czyszczenie polega na usuwaniu plam i zanieczyszczeń z powierzchni, maszyn lub narzędzi za pomocą ręczników używanych na sucho lub w połączeniu z wodą, rozpuszczalnikami lub środkami czyszczącymi.
Miękkie, elastyczne ściereczki nadają się optymalnie do oczyszczania wąskich szczelin oraz do usuwania olejów i smarów. Dzięki zastosowaniu technologii exelCLEAN® zapewniają profesjonalny efekt czyszczenia.
Skorzystaj z włókninowych ściereczek do czyszczenia Tork exelCLEAN®, aby osiągnąć najwyższą efektywność w swoim otoczeniu roboczym.

Pasuje do:

Dozownik 089160 W8.