Industrie reinigingsdoeken Losse doekjes, 8-delig, Type: R

Artikelnummer: 089182 R
Prijs instellen 8 Stuk (0,24 € / 1 Abrisse)
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs instellen 8 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 520350; Tork exelCLEAN® Reinigungstücher
Kleur grijs
Geschikt voor houder/dispenser W8
Aantal doekjes/lappen 8
Producttype Doek
Lengte 385 mm
Breedte 315 mm
Materiaal Vlies
Eigenschappen herbruikbaar
Geschikt voor Fats; Oliën; reinigingswerkzaamheden; vuil
Verpakkingsvorm Karton

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 089182 R
EAN/GTIN 7322540238273
Nummer fabrikant 520350
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com

Omschrijving

Uitvoering:

Reinigen is het verwijderen van vlekken en verontreinigingen van oppervlakken, machines of gereedschap met doeken die droog of met water, oplos- of reinigingsmiddelen worden gebruikt.
De zachte, flexibele doeken zijn uitstekend geschikt voor het reinigen in smalle naden en voor het verwijderen van olie en vet. Ze bieden dankzij de exelCLEAN®-technologie een professioneel reinigingsresultaat.
Profiteer van Tork exelCLEAN® reinigingsdoekjes van vliesstof voor maximale efficiëntie in uw werkomgeving.

T.b.v.:

Dispenser 089160 W8.

Downloads en documenten

Geschikte producten