Pramoninės valymo šluostės Rankšluosčiai, 8 vnt., Tipas: R

Prekės Nr.: 089182 R
Rinkinio kaina 8 vnt. (0,24 € / 1 Abrisse)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Rinkinio kaina 8 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

ankstesnis Tork pavadinimas 520
Lapeliai 8×55
Plotis 315 mm
Ilgis 385 mm
tinka laikikliams/ dalytuvams W8
Produkto rūšis Popierinės valymo šluostės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 089182 R
EAN / GTIN 7322540238273
Gamintojo numeris 520350
Gamintojas / atsakingas asmuo Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Germany, www.essity.com

Aprašymas

Modelis:

Valymas yra dėmių ir nešvarumų pašalinimas nuo paviršių, staklių ar įrankių audiniais, kuriuos galima naudoti sausam arba drėgnam valymui su tirpikliais ar valymo priemonėmis.
Minkštos, lanksčios šluostės idealiai tinka siauriems tarpeliams valyti ir alyvai pašalinti. Dėl exelCLEAN® technologijos užtikrinamas profesionalus valymo rezultatas.
Pasinaudokite „Tork exelCLEAN®“ neaustinėmis valymo šluostėmis, kad jūsų darbo aplinka būtų maksimaliai efektyvi.

Tinka:

Dozatorius 089160 W8.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį