Industrirengøringsklude Enkeltklude, 8 dele, Type: R

Art.-nr.: 089182 R
Sæt pris 8 styk (DKK 1,71 / 1 Abrisse)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Sæt pris 8 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Tidligere Tork-betegnelse 520
Servietter 8×55
Bredde 315 mm
Længde 385 mm
Passertilholder / dispenser W8
Produkttype Papirrengøringsservietter

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 089182 R
EAN/GTIN 7322540238273
Producentnummer 520350
Producent/ansvarlig person Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Betegnelse

Udførelse:

Rengøring er at fjerne pletter og snavs fra overflader, maskiner eller værktøj med klude, der anvendes tørt eller med vand, opløsnings- eller rengøringsmidler.
De bløde, fleksible klude egner sig optimalt til rengøring i smalle revner samt fjernelse af olie og fedt. Takket være exelCLEAN®-teknologi sørger de for et professionelt rengøringsresultat.
Drag fordel af de ikke-vævede Tork exelCLEAN®-rengøringsklude og opnå maksimal effektivitet i dit arbejdsmiljø.

Passer til:

Dispenser 089160 W8.