Ipari tisztítókendők Külön kendők, 8 darabos, Típushoz: R

Cikkszám: 089182 R
Ár beállítása 8 Darab (0,25 € / 1 Abrisse)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Ár beállítása 8 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Korábbi Tork megnevezés 520
Kendők száma 8×55
Szélesség 315 mm
Hossz 385 mm
Hozzávaló tartó/adagoló W8
Termék fajtája Papír tisztítókendők

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 089182 R
EAN / GTIN 7322540238273
Gyártó száma 520350
Gyártó/felelős személy Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com

Leírás

Kivitel:

A tisztítás a foltok és szennyeződések eltávolítása felületekről, gépekről vagy szerszámokról olyan kendőkkel, melyeket szárazon, vagy vízzel, oldó- vagy tisztítószerrel kell használni.
A puha, rugalmas kendők kiválóan alkalmasak keskeny hézagok tisztításához, valamint olaj és zsír eltávolításához. Az exelCLEAN® technológiának köszönhetően professzionális tisztítási eredményt biztosítanak.
Használja ki a Tork exelCLEAN® vlies anyagból készült tisztítókendők előnyeit a munkakörnyezete maximális hatékonysága érdekében.

Alkalmazható:

089160 W8 sz. adagoló.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz