• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Serviettes de nettoyage industrielles Chiffons individuels, 8 pièces, Type: R

Réf.: 089182 R
Fixer le prix 8 Unité (CHF 0,25 / 1 Abrisse)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 8 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ancienne désignation Tork 520
Feuille détachable 8×55
Largeur 315 mm
Longueur 385 mm
Pour porte-rouleau/distributeur W8
Type de produit Serviettes de nettoyage en papier

Identification et classification

Référence article 089182 R
EAN / GTIN 7322540238273
Réf. fabricant 520350
Fabricant/personne responsable Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Description

Exécution:

Par nettoyage, on entend l’élimination de taches et de salissures sur des surfaces, machines ou outils à l’aide de chiffons, utilisés à sec ou imprégnés d’eau, de solvant ou d’un produit de nettoyage.
Les chiffons doux et souples sont parfaits pour le nettoyage dans des espaces restreints ainsi que pour l’élimination de l’huile et de la graisse. Ils offrent un résultat de nettoyage professionnel grâce à la technologie exelCLEAN®.
Utilisez les lingettes de nettoyage en non-tissé Tork exelCLEAN® pour une efficacité maximale dans votre environnement de travail.

Adapté(s) pour:

Distributeur 089160 W8.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous