• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Rengöringsduk Flexibel Enkeldukar, 8 delar, Typ: R

Art-nr.: 089182 R
Ange pris 8 st. (SEK 2,91 / 1 Abrisse)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
25 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Ange pris 8 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Tidigare Tork-beteckning 520
Rivlängd 8×55
Bredd 315 mm
Längd 385 mm
Passar till hållare/dispenser W8
Produktslag Pappersrengöringsdukar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 089182 R
EAN/GTIN 7322540238273
Tillverkarens nummer 520350
Tillverkare/ansvarig person Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com

Benämning

Utförande:

Rengöring innebär borttagning av fläckar och smuts från ytor, maskiner eller verktyg med dukar som används torra eller med vatten, lösningsmedel eller rengöringsmedel.
De mjuka och flexibla dukarna lämpar sig mycket bra för rengöring i smala springor och för borttagning av olja och fett. Tack vare exelCLEAN®-tekniken erbjuder de ett professionellt rengöringsresultat.
Dra nytta av Tork exelCLEAN® fiberrengöringsdukar för maximal effektivitet i din arbetsmiljö.

Passar till:

Dispenser 089160 W8.