• Si avvisano i gentili clienti che nei giorni 03 e 06/04/2026 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tali date verranno presi in carico ed evasi a partire dal 07/04/2026.

Panni di pulizia industriali Panno singolo, 8 pz., Modello: R

Codice art.: 089182 R
Prezzo set 8 Articolo (0,23 € / 1 Abrisse)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo set 8 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Ex denominazione Tork 520
Fogli a strappo 8×55
Larghezza 315 mm
Lunghezza 385 mm
Per supporti/distributori W8
Tipo di prodotto Panni di carta per la pulizia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 089182 R
EAN / GTIN 7322540238273
Codice del produttore 520350
Produttore/persona responsabile Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com

Descrizione

Esecuzione:

La pulizia consiste nella rimozione di macchie e sporcizia da superfici, macchine o utensili mediante l’utilizzo di panni asciutti oppure inumiditi con acqua, solventi o detergenti.
Questi panni morbidi e flessibili sono particolarmente adatti per la pulizia di piccole fessure nonché per la rimozione di olio e grasso. Grazie alla tecnologia exelCLEAN®, sono in grado di offrire risultati di pulizia professionali.
Approfitta dei panni per la pulizia Tork exelCLEAN® in tessuto non tessuto per una maggiore efficienza nel tuo ambiente di lavoro.

Per:

Distributore 089160 W8.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti