GARANT GreenPlus Stół do czyszczenia części, typ: PW100-PRO

Nr art.: 088035 PW100-PRO
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta GARANT GreenPlus Teilereinigungstisch, Typ: PW100-PRO
Kolor Szare; Srebrna
Seria GreenPlus
Napięcie sieciowe 230 V
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Temperatura maks 41 °C
Moc grzewcza 700 W
Długość pojemnika do czyszczenia 480 mm
Szerokość pojemnika do czyszczenia 700 mm
Długość L 600 mm
Szerokość 830 mm
Wysokość 1 060 mm
Min. pojemność 60 l
Maks. pojemność 100 l
Wysokości roboczej 970 mm
Rodzaj produktu Urządzenie do czyszczenia części
Masa 45 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 088035 PW100-PRO
EAN / GTIN 4069515066112
Numer producenta 088035 PW100-PRO
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stół do czyszczenia części GARANT GreenPlus PW100 to wydajny, zasilany elektrycznie stół do mycia pędzli przeznaczony do profesjonalnego i bezpiecznego ręcznego czyszczenia części. Solidna konstrukcja z polietylenu, ergonomiczny układ komory oraz inteligentna technologia sterowania zapewniają niezawodną, ekonomiczną i niewymagającą konserwacji eksploatację.
Stół do czyszczenia części GARANT GreenPlus jest wyposażony w elementy dołączane, które są kompatybilne z produktami GARANT easyFix.
Nośność pojemnika: 100 kg
Nośność tacy ociekowej: 10 kg

W dostawie:

Worek filtracyjny, nasadka na pędzle, wąż przegubowy, rolki, elementy dołączane z tacą ociekową.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do wydajnego i przyjaznego dla środowiska czyszczenia elementów zanieczyszczonych olejem i smarem wyłącznie z użyciem biologicznego płynu czyszczącego.
  • Dopuszczalne są następujące płyny czyszczące: GARANT Green Plus Cleaning Fluid (nr art.: 088036 20, 088036 200).

Niewłaściwe użytkowanie
  • Stosowanie innych płynów czyszczących niż dopuszczony płyn czyszczący pochodzenia biologicznego (na przykład środki do czyszczenia na zimno, środki dezynfekujące, środki czyszczące o odczynie kwaśnym lub zasadowym).
  • Stosowanie jako pojemnik na odpady.
  • Wprowadzanie do układu środków dezynfekcyjnych, płynów hamulcowych, chłodziw oraz roztworów chlorowanych, zasadowych lub kwaśnych.
  • Dodanie wody do płynu czyszczącego.
  • Przekroczenie dozwolonej nośności.
  • Praca przy niewystarczającym poziomie płynu czyszczącego.