GARANT GreenPlus Mesa de limpieza de piezas, Tipo: PW100-PRO

Número de artículo: 088035 PW100-PRO
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante GARANT GreenPlus Teilereinigungstisch, Typ: PW100-PRO
Color gris; plateado
Serie GreenPlus
Tensión de red 230 V
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Temperatura máx. 41 °C
Potencia de calefacción 700 W
Longitud mordazas de limpieza 480 mm
Anchura mordazas de limpieza 700 mm
Longitud L 600 mm
Anchura 830 mm
Altura 1.060 mm
Capacidad mín. 60 l
Capacidad máx. 100 l
Altura de trabajo 970 mm
Tipo de producto Aparato de limpieza de piezas
Peso 45 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 088035 PW100-PRO
EAN / GTIN 4069515066112
Número del fabricante 088035 PW100-PRO
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

La mesa de limpieza de piezas GARANT GreenPlus PW100 es una potente mesa de lavado con cepillos, de accionamiento eléctrico, diseñada para la limpieza manual profesional y segura de piezas. La robusta construcción de PE, el diseño ergonómico de la cubeta y la tecnología de control inteligente garantizan un funcionamiento fiable, económico y que requiere poco mantenimiento.
La mesa de limpieza de piezas GARANT GreenPlus está equipada con accesorios compatibles con los productos GARANT easyFix.
Capacidad de carga de la cubeta: 100 kg
Capacidad de carga de la bandeja de goteo: 10 kg

Volumen de suministro:

Bolsa filtrante, boquilla de pincel, manguera articulada, rodillos, accesorios, incluida la bandeja de goteo.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para la limpieza eficaz y respetuosa con el medio ambiente de piezas de trabajo contaminadas con aceite y grasa, utilizando exclusivamente el líquido de limpieza biológico.
  • Se permiten los siguientes líquidos de limpieza: Líquido limpiador GARANT Green Plus (número de artículo: 088036 20, 088036 200).

Utilización indebida
  • El uso de líquidos de limpieza distintos del líquido de limpieza biológico autorizado (por ejemplo, limpiadores en frío, desinfectantes, limpiadores ácidos o alcalinos).
  • Uso como contenedor de residuos.
  • Añadir desinfectantes, líquidos de frenos, refrigerantes y soluciones cloradas, alcalinas o ácidas en el sistema.
  • Añadir agua al líquido de limpieza.
  • Exceder la capacidad de carga permitida.
  • Funcionamiento sin un nivel suficiente de líquido de limpieza.