• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GARANT GreenPlus Teilereinigungstisch, Typ: PW100-PRO

Artikel-Nr.: 088035 PW100-PRO
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung GARANT GreenPlus Teilereinigungstisch, Typ: PW100-PRO
Farbe grau; silber
Serie GreenPlus
Netzspannung 230 V
Energieversorgung Netzbetrieben
Temperatur max. 41 °C
Heizleistung 700 W
Länge Reinigungsbecken 480 mm
Breite Reinigungsbecken 700 mm
Länge L 600 mm
Breite 830 mm
Höhe 1 060 mm
Fassungsvermögen min. 60 l
Fassungsvermögen max. 100 l
Arbeitshöhe 970 mm
Produktart Teilereinigungsgerät
Gewicht 45 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 088035 PW100-PRO
EAN / GTIN 4069515066112
Herstellernummer 088035 PW100-PRO
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Der GARANT GreenPlus PW100 Teilereinigungstisch ist ein leistungsstarker, elektrisch betriebener Pinselwaschtisch für die professionelle und sichere manuelle Teilereinigung. Die robuste PE-Konstruktion, das ergonomische Beckenlayout und die intelligente Steuerungstechnik sorgen für einen zuverlässigen, wirtschaftlichen und wartungsarmen Betrieb.
Der GARANT GreenPlus Teilereinigungstisch ist mit Anbauteilen versehen, die mit den GARANT easyFix Produkten kompatibel sind.

Lieferumfang:

Filterbeutel, Pinselaufsatz, Gelenkschlauch, Rollen, Anbauteile inkl. Abtropfblech.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Zur effizienten und umweltgerechten Reinigung von öl- und fettverschmutzten Werkstücken unter ausschließlicher Verwendung der biologischen Reinigungsflüssigkeit.
  • Folgende Reinigungsflüssigkeiten sind zugelassen: GARANT Green Plus Cleaning Fluid (Artikelnummer: 088036 20, 088036 200).

Sachwidriger Einsatz
  • Verwendung anderer Reinigungsflüssigkeiten als der zugelassenen biologischen Reinigungsflüssigkeit (beispielsweise Kaltreiniger, Desinfektionsmittel, saure oder alkalische Reiniger).
  • Nutzung als Abfallentsorgungsbehälter.
  • Einbringen von Desinfektionsmitteln, Bremsflüssigkeiten, Kühlmitteln, chlorierten, alkalischen oder sauren Lösungen in das System.
  • Hinzufügen von Wasser zur Reinigungsflüssigkeit.
  • Überschreiten der zulässigen Tragkraft.
  • Betrieb ohne ausreichenden Füllstand der Reinigungsflüssigkeit.