GARANT GreenPlus Stůl na čištění dílů, Typ: PW100-PRO

Artiklové číslo: 088035 PW100-PRO
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce PW100-PRO
Barva Šedá
Jmenovité napětí 230 V
Užitné zatížení 100
Teplota max. 41 °C
Topný výkon 700 W
Délka umyvadla 480 mm
Šířka umyvadla 700 mm
Délka L 600 mm
Šířka 830 mm
Výška 1 060 mm
Materiál pouzdra plast
Objem min. 60 l
Objem max. 100 l
Pracovní výška 970 mm
Zásobování energií Síťový provoz
Druh produktu Přístroj na čištění dílů
Hmotnost 45 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 088035 PW100-PRO
EAN / GTIN 4069515066112
Číslo výrobce 088035 PW100-PRO
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

GARANT GreenPlus PW100 – stůl na čištění dílů je výkonný elektrický stůl na mytí součástí pomocí štětce určený k profesionálnímu a bezpečnému ručnímu čištění dílů. Robustní konstrukce z PE, ergonomické uspořádání vany a inteligentní řídicí technika zajišťují spolehlivý, ekonomický a nenáročný provoz.
GARANT GreenPlus PW100-PRO stůl na čištění dílů je vybaven nástavbami, které jsou kompatibilní s výrobky GARANT easyFix.
Nosnost nádrže: 100 kg
Nosnost odkapávacího plechu: 10 kg

Rozsah dodávky:

Filtrační vak, štětcový nástavec, flexibilní hadice, kolečka, nástavby vč. odkapávacího plechu.

Warning:

Stanovené použití
  • K účinnému a ekologickému čištění obrobků znečištěných olejem a tukem výhradně za použití biologického čisticího roztoku.
  • Jsou dovoleny následující čisticí kapaliny: Čisticí kapalina GARANT Green Plus Cleaning Fluid (číslo výrobku: 088036 20, 088036 200).

Nesprávné použití
  • Použití jiných čisticích kapalin než schválené biologické čisticí kapaliny (například čisticí prostředky pro čištění zastudena, dezinfekční prostředky, kyselé nebo zásadité čisticí prostředky).
  • Použití ve funkci nádoby na odpad.
  • Vnášení dezinfekčních prostředků, brzdových kapalin, chladicích kapalin, chlorovaných, alkalických nebo kyselých roztoků do systému.
  • Přidání vody do čisticí kapaliny.
  • Překročení dovolené nosnosti.
  • Provoz bez dostatečné hladiny čisticí kapaliny.