GARANT GreenPlus Fontaine de dégraissage, Type: PW100-PRO

Réf.: 088035 PW100-PRO
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant GARANT GreenPlus Teilereinigungstisch, Typ: PW100-PRO
Couleur gris; argent
Série GreenPlus
Tension 230 V
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Température max. 41 °C
Puissance de chauffage 700 W
Longueur cuve de nettoyage 480 mm
Largeur cuve de nettoyage 700 mm
Longueur L 600 mm
Largeur 830 mm
Hauteur 1 060 mm
Fassungsvermögen min. 60 l
Capacité 100 l
Arbeitshöhe 970 mm
Type de produit laveuse de pièces
Poids 45 kg

Identification et classification

Référence article 088035 PW100-PRO
EAN / GTIN 4069515066112
Réf. fabricant 088035 PW100-PRO
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

La fontaine de dégraissage GARANT GreenPlus PW100 est un puissant poste de lavage électrique à pinceau, conçu pour un nettoyage manuel professionnel et sûr des pièces. La construction robuste en PE, l’agencement ergonomique du bac et la technologie de commande intelligente garantissent un fonctionnement fiable, économique et nécessitant peu d’entretien.
La fontaine de dégraissage GARANT GreenPlus est équipée d’accessoires compatibles avec les produits GARANT easyFix.

Livraison:

Sachet filtre, pinceau, tuyau articulé, roulettes, accessoires, y compris égouttoir.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour le nettoyage efficace et écologique des pièces recouvertes d’huile et de graisse, en utilisant exclusivement un fluide de nettoyage biologique.
  • Les fluides de nettoyage suivants sont approuvés: GARANT Green Plus Cleaning Fluid (codes art.: 088036 20, 088036 200).

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Utilisation de fluides de nettoyage autres que le fluide de nettoyage biologique approuvé (par ex., nettoyants à froid, désinfectants, nettoyants acides ou alcalins).
  • Utilisation comme conteneur à déchets.
  • Introduction dans le système de désinfectants, de liquides de frein, de lubrifiants, ainsi que de solutions chlorées, alcalines ou acides.
  • Ajout d’eau au fluide de nettoyage.
  • Dépassement de la capacité admissible.
  • Fonctionnement sans niveau de fluide de nettoyage suffisant.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "GreenPlus" Afficher tout