Środek do czyszczenia części GARANT GreenPlus Cleaning Fluid, pojemność: 20l

Nr art.: 088036 20
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka (PLN 37,51 / 1 Litre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pojemność (l) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Przemysłowy środek czyszczący
Rodzaj pojemnika kanistry
Zawartość 20 000 ml
Właściwości Bez rozpuszczalników; nie wymaga specjalnego oznakowania; Żywność certyfikowana
Oznaczenie producenta GARANT GreenPlus Cleaning Fluid
Seria GreenPlus
Platformy ciekły
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 088036 20
EAN / GTIN 4069515053761
Numer producenta 088036 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

GARANT GreenPlus Cleaning Fluid to wolny od VOC, gotowy do użycia wysokowydajny środek czyszczący na bazie wody przeznaczony do zastosowań przemysłowych, opracowany specjalnie z myślą o stole do czyszczenia części PW100. Niezawodnie usuwa uporczywe plamy oleju, smaru, emulsji i zanieczyszczeń przemysłowych ze wszystkich popularnych powierzchni, takich jak aluminium, powierzchnie ocynkowane, metale kolorowe, stal/stal nierdzewna oraz tworzywa sztuczne. Zastosowanie mikroorganizmów umożliwia ciągłe rozkładanie olejów i tłuszczy, co zapewnia wyjątkowo długą żywotność i znacznie zmniejsza nakłady związane z utylizacją. Certyfikat NSF. Zdatność do stosowania w przemyśle spożywczym.

Zaleta:

  • Środek czyszczący na bazie wody, niezawierający rozpuszczalników ani lotnych związków organicznych (VOC).
  • Niezawodne usuwanie olejów, smarów, emulsji i zanieczyszczeń przemysłowych.
  • Dłuższa trwałość dzięki biologicznemu samoczyszczeniu.
  • Niższe nakłady na konserwację i utylizację.
  • Wysoka kompatybilność materiałowa ze wszystkimi popularnymi metalami i tworzywami sztucznymi.
  • Certyfikat NSF umożliwia stosowanie w obszarach mających kontakt z żywnością.
  • Bezpieczne w użyciu i łatwe do stosowania dla pracowników.

Pasuje do:

wyposażenia: Nr 088010 20-30; 088035