{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | GARANT GreenPlus Teilereinigungstisch, Typ: PW100-PRO | |
| Culoarea | gri; argintiu | |
| Serie | GreenPlus | |
| Tensiune de reţea | 230 V | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Temperatură max. | 41 °C | |
| Putere de încălzire | 700 W | |
| Lungime cuvă de curăţare | 480 mm | |
| Lăţimea cuvei de curăţare | 700 mm | |
| Lungime L | 600 mm | |
| Lăţime | 830 mm | |
| Înălţime | 1.060 mm | |
| Capacitate min. | 60 l | |
| Capacitate max. | 100 l | |
| Înălţime de lucru | 970 mm | |
| Tip produs | Dispozitiv de curăţat piese | |
| Greutate | 45 kg |
| Cod articol | 088035 PW100-PRO | |
| EAN / GTIN | 4069515066112 | |
| Număr producător | 088035 PW100-PRO | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |