Oleje wielofunkcyjne, Pojemność (ml lub l): 500

Nr art.: 088025 500
Rabat
64,09 PLN
Cena za 1 sztuka (PLN 98,29 / 1 Litre)
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 524 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Pojemność (ml lub l) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta GARANT Multifunktionsöl
Oznaczanie substancji niebezpiecznych GHS 08 – substancja szkodliwa dla zdrowia
Kolor Przezroczysty
Zawartość 500 ml
Głowica rozpylająca, butelka standardowa
Rodzaj produktu Olej uniwersalny
Jednostka zawartości mililitr
Wersja butelka
Platformy ciekły
Temperatura zapłonu 100 °C
Właściwości Właściwości antykorozyjne
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 088025 500
EAN / GTIN 4067263140559
Numer producenta 088025 500
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Olej wielofunkcyjny GARANT nadaje się idealnie do smarowania, czyszczenia i ochrony. Dzięki doskonałemu działaniu kapilarnemu wnika głęboko nawet w najmniejsze szczeliny, rozpuszcza uporczywe zabrudzenia i zapewnia dokładne czyszczenie. Jednocześnie tworzy niezawodną powłokę smarną, która zapobiega korozji, skutecznie usuwa rdzę i nie ulega zażywiczeniu. Spray uniwersalnego użytku nadaje się idealnie do usuwania zżywiczonych smarów i olejów oraz do smarowania szerokiej gamy komponentów. Ponadto chroni przed rdzą i prądami pełzającymi, dzięki czemu idealnie nadaje się do narzędzi, maszyn, obwodów elektronicznych i silników. Olej wielofunkcyjny GARANT jest wolny od kwasów, silikonów i teflonu.
Olej wielofunkcyjny – odrdzewiacz, środek smarny i olej penetrujący w jednym

Wysokiej jakości olej wielofunkcyjny to niezawodny pomocnik w konserwacji, pielęgnacji i serwisowaniu – w gospodarstwie domowym, warsztacie, sektorze motoryzacyjnym lub przemyśle. Jako wszechstronny olej penetrujący, odrdzewiacz i środek smarny, łączy kilka funkcji w jednym produkcie.

Olej wielofunkcyjny o działaniu 5 w 1:
  • Smarowanie: Zmniejsza tarcie i zapobiega zużyciu ruchomych części metalowych.
  • Usuwanie rdzy: Z łatwością poluzowuje zapieczone śruby, wkręty i zardzewiałe połączenia.
  • Oczyszczanie: Usuwa smar, pozostałości oleju, kurz i brud z metalowych powierzchni.
  • Środek antykorozyjny: Tworzy warstwę chroniącą przed rdzą i wilgocią.
  • Wypieranie wody: Skutecznie wypiera wilgoć – idealne rozwiązanie po kontakcie z wodą.
  • Wszechstronne możliwości zastosowania:
    Nasz olej wielofunkcyjny może być stosowany uniwersalnie – jako odrdzewiacz do samochodów, olej smarny do łańcuchów rowerowych, środek do pielęgnacji narzędzi, olej do zawiasów drzwiowych, spray do styków i wiele innych. Idealny dla majsterkowiczów, profesjonalistów i przemysłu.

    Wskazówki dotyczące użytkowania:
    Wystarczy rozpylić lub zastosować punktowo. Chwilę odczekać i w razie potrzeby wytrzeć ściereczką. Idealnie nadaje się do konserwacji maszyn, zamków, narzędzi, komponentów elektronicznych, narzędzi ogrodowych i części samochodowych.

    Przegląd zalet:
    • 5 funkcji w jednym produkcie.
    • Trwale chroni przed korozją.
    • Poluzowuje zapieczone i zardzewiałe części.
    • Nadaje się również jako spray do styków.
    • Dla gospodarstw domowych, samochodów, warsztatów i przemysłu.

    Wskazówka:

    Olej wielofunkcyjny GARANT nadaje się idealnie do pielęgnacji granitowych płytek kontrolnych i osiąga pełną skuteczność w połączeniu z GARANT GreenPlus Granite Cleaner (431842 500), specjalistycznym środkiem czyszczącym do granitowych płytek kontrolnych. Razem stanowią optymalne rozwiązanie do czyszczenia i ochrony, które przedłuża żywotność i precyzję płytek kontrolnych.