Oleje wielofunkcyjne, Pojemność (ml lub l): 20

Nr art.: 088025 20
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
402 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Pojemność (ml lub l) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta GARANT Multifunktionsöl
Oznaczanie substancji niebezpiecznych GHS 08 – substancja szkodliwa dla zdrowia
Kolor Przezroczysty
Zawartość 20 000 ml
Rodzaj produktu Olej uniwersalny
Jednostka zawartości mililitr
Wersja kanistry
Platformy ciekły
Temperatura zapłonu 100 °C
Właściwości Właściwości antykorozyjne
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 088025 20
EAN / GTIN 4069515000130
Numer producenta 088025 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Olej wielofunkcyjny GARANT nadaje się idealnie do smarowania, czyszczenia i ochrony. Dzięki doskonałemu działaniu kapilarnemu wnika głęboko nawet w najmniejsze szczeliny, rozpuszcza uporczywe zabrudzenia i zapewnia dokładne czyszczenie. Jednocześnie tworzy niezawodną powłokę smarną, która zapobiega korozji, skutecznie usuwa rdzę i nie ulega zażywiczeniu. Spray uniwersalnego użytku nadaje się idealnie do usuwania zżywiczonych smarów i olejów oraz do smarowania szerokiej gamy komponentów. Ponadto chroni przed rdzą i prądami pełzającymi, dzięki czemu idealnie nadaje się do narzędzi, maszyn, obwodów elektronicznych i silników. Olej wielofunkcyjny GARANT jest wolny od kwasów, silikonów i teflonu.

Wskazówka:

Olej wielofunkcyjny GARANT nadaje się idealnie do pielęgnacji granitowych płytek kontrolnych i osiąga pełną skuteczność w połączeniu z GARANT GreenPlus Granite Cleaner (431842 500), specjalistycznym środkiem czyszczącym do granitowych płytek kontrolnych. Razem stanowią optymalne rozwiązanie do czyszczenia i ochrony, które przedłuża żywotność i precyzję płytek kontrolnych.