Ulei multifuncţional, Conţinut (ml sau l): 500

Cod articol.: 088025 500
Preț per 1 buc. (24,20 € / 1 Litre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.678 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Conţinut (ml sau l) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului GARANT Multifunktionsöl
Marcare substanţe periculoase GHS 08 - periculos pentru sănătate
Culoarea transparent
Cuprins 500 ml
Cap de pulverizare, Flacon standard
Tip produs Ulei universal
Conținut unitate mililitru
Execuție Flacon
Formă lichid
Punct de aprindere 100 °C
Caracteristici Protecţie contra ruginii
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 088025 500
EAN / GTIN 4067263140559
Număr producător 088025 500
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Uleiul multifuncțional GARANT este ideal pentru lubrifiere, curățare și protecție. Datorită acțiunii sale capilare excelente, acesta pătrunde adânc în cele mai mici spații, îndepărtează murdăria încăpățânată și asigură o curățare completă. În același timp, formează o peliculă de lubrifiere fermă care previne coroziunea, îndepărtează în mod eficient rugina și nu gumegă. Spray-ul versatil este ideal pentru îndepărtarea unsorilor și uleiurilor rășinoase și pentru lubrifierea mai multor componente. În plus, protejează împotriva ruginii și a scurgerilor, făcându-l perfect pentru scule, mașini, circuite electronice și motoare. Uleiul multifuncțional GARANT nu conține acizi, siliconi și teflon.
Ulei multifuncțional – agent pentru îndepărtarea ruginii, lubrifiant și ulei penetrant într-un singur produs

Uleiul multifuncțional de înaltă calitate este ajutorul dvs. de încredere pentru întreținere, îngrijire și revizie – acasă, în atelier, în sectorul automobilelor sau în industrie. Fiind un ulei penetrant versatil, agent pentru îndepărtarea ruginii și lubrifiant, acesta combină mai multe funcții într-un singur produs.

Ulei multifuncțional cu efect 5 în 1:
  • Lubrifiere: Reduce frecarea și previne uzura pieselor metalice în mișcare.
  • Îndepărtarea ruginei: Slăbește cu ușurință șuruburile, bolțurile și conexiunile ruginite.
  • Curăţare: Îndepărtează grăsimile, reziduurile de ulei, praful și murdăria de pe suprafețele metalice.
  • Protecţie contra coroziunii: Formează un strat protector împotriva ruginii și umidității.
  • Transferarea apei: Îndepărtează eficient umiditatea – ideal după expunerea la apă.
  • Numeroase modalităţi de utilizare:
    Uleiul nostru multifuncțional poate fi utilizat universal – ca agent pentru îndepărtarea ruginii pentru mașini, ulei lubrifiant pentru lanțurile de biciclete, produs de îngrijire pentru scule, ulei pentru balamale de uși, spray de contact și multe altele. Perfect pentru meseriași, profesioniști și industrie.

    Indicaţii de utilizare:
    Pur și simplu pulverizați sau aplicați în puncte. Lăsați să acționeze pentru scurt timp și ștergeți cu o cârpă dacă este necesar. Ideal pentru întreținerea mașinilor, încuietorilor, sculelor, componentelor electronice, sculelor de grădină și pieselor auto.

    Avantaje dintr-o vedere:
    • 5 funcții într-un singur produs.
    • Protejează permanent împotriva coroziunii.
    • Eliberează piesele blocate și ruginite.
    • Potrivit și ca spray de contact.
    • Pentru uz casnic, mașină, atelier și industrie.

    Notă:

    Uleiul multifuncțional GARANT este ideal pentru întreținerea plăcilor de măsurare din granit și este pe deplin eficient în combinație cu GARANT GreenPlus Granite Cleaner (431842 500), agentul de curățare specializat pentru plăci de măsurare din granit. Împreună, aceste produse oferă o soluție optimă pentru curățare și protecție pentru a prelungi durata de viață și precizia plăcilor de măsurare.